A Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 1.5 " , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: Dupla vége , orr rögzítő menet: 3 / 4 "-16 , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Pivot Hole Átm.: 0.376 " , Port mérete: 1 / 8 "NPT , Rod Átm.: 7 / 16 " , Rúd menet hossza: 3 / 4 " , Rúd menet mérete: 7/16 "-20 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -10 foktól 165 fokig F , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
Kettős működésű kerek levegőhengerek, 1-1/2 hüvelykes furatátmérő
A SPEEDAIRE kettős működésű kerek léghengerek hidraulikus gépekben való használatra alkalmasak tárgyak mindkét irányba történő mozgatására. Rozsdamentes acél szerkezettel és nem mágneses alumíniumdugattyúval rendelkeznek, hogy tolerálják a különböző környezeteket, kenőanyagokat, nedvességet és oldószereket. Ezek a hengerek könnyen beszerelhetők alumínium orr- és forgócsapos rögzítési lehetőségekkel. Válasszon a kettős működésű kerek levegőhengerek széles választéka közül, amelyek 1-6 hüvelykes lökethosszban kaphatók Raptor Supplies.