VESTIL MFSR-30 mágneses nyelű seprőgép, 30 hüvelykes méret | AG7WCW

VESTIL MFSR-30 mágneses fogantyús seprőgép, 30 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7WCW Modell: MFSR-30

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€235.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Kapacitás40 lbs.
színekEzüst
Mélység32 "
BővíthetőIgen
HandleIgen
Fogantyúhossz45 1 / 2 "
Fogantyú hossza meghosszabbítva45 1 / 2 "
Fogantyú hossza leengedve31 "
FogantyúAlumínium
Magasság31 "
Hossz28.5 "
AnyagAlumínium
Max. Hossz45 1 / 2 "
Max. Húzóerő40 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hossz31 "
Kerekek száma2
Eltávolítási folyamatFogantyú kioldó kar
Sweep Width30 "
Kerék átm.6 7 / 8 "
Kerékátmérő6 7 / 8 "
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1 1 / 2 "
Szélesség34 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)66.68
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)87.95
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMax. HúzóerőSweep WidthSzélességÁr
VESTIL MFSR-18 mágneses nyelű seprőgép, 18 hüvelykes, 30 font. Kapacitás, 31 hüvelyk magasság | AG7WCU MFSR-1830 lbs.30 lbs.18 "23 "€174.72
VESTIL MFSR-24 mágneses nyelű seprőgép, 24 hüvelykes méret | AG7WCV MFSR-2430 lbs.30 lbs.24 "28 "€188.77
VESTIL MFSR-36 mágneses fogantyús seprőgép, 36 hüvelykes méret | AG7WCX MFSR-3640 lbs.40 lbs.36 "39 "€261.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MFSR-30 mágneses fogantyús seprőgép, 30 hüvelykes
€235.45 /Mértékegység