VESTIL FT sorozatú rozsdamentes acél lépcsős állványok


Szűrő
Alapszórás: 11 1 / 4 " , Kapacitás: 250 lbs. , Szín: Ezüst , Lépések közötti távolság: 15 " , Keret színe: Ezüst , Magába foglalja: Kivehető 35 1/2" magas fogantyú , Létra típusa: Lépés , Anyaga: Rozsdamentes acél , Lépések száma: 1 , Platform magasság: 15 " , Platform hossza: 15 " , Platform szélessége: 11 " , Levehető fogantyú magassága: 35 1 / 2 " , Lépés színe: Ezüst , Lépésmélység: 11 " , Lépés anyaga: Rozsdamentes acél , Felső sapka anyaga: Gumi
StílusModellAssemblyAlapszélességTételLétra hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
FT-SS-1
Összeállított15 "Lépés Állj8/9 láb€154.08
B
FT-SS-1HR
Szükséges a szerelés16 1 / 4 "Step széklet3 1/9 láb.€200.88
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?