VESTIL FT-SS-1 rozsdamentes acél lábszék | AG7THN

VESTIL FT-SS-1 rozsdamentes acél lábszék

Raktáron
Tétel: AG7THN Modell: FT-SS-1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€200.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés Állj
AssemblyÖsszeállított
Alap Spread11 1 / 4 "
Alapszélesség15 "
Kapacitás250 lbs.
színekEzüst
Lépések közötti távolság15 "
Vámérték250 lbs.
Keret színeEzüst
Magasság11 "
Létra hossza8/9 láb
Létra típusaLépés
Hossz15 "
Terhelhetőség250 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Lépések száma1
A platform magassága15 "
Peronhossz15 "
Platform szélesség11 "
Lépés színeEzüst
Mélység11 "
Lépés anyagaRozsdamentes acél
Felső sapka anyagaGumi
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)28.58
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblyAlapszélességTételLétra hosszaÁr
VESTIL FT-SS-1HR lábszék korláttal, rozsdamentes acél | CE3DKH FT-SS-1HRSzükséges a szerelés16 1 / 4 "Step széklet3 1/9 láb.€166.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FT-SS-1 rozsdamentes acél lábszék
€200.55 /Mértékegység