Az Associated Spring Raymond matricarugók króm-szilikon ötvözet-acél szerkezettel rendelkeznek, amely nagy nyomás és nyomóerő (max. 4110 lb-in) alatt is képes működni. Ezek a nagy teherbírású rugók zárt és köszörült végtípusokkal vannak beépítve, ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol szoros tűréshatárra, minimális szilárdsági magasságra és csökkentett kihajlásra van szükség. 3/16-tól 1 hüvelykig terjedő rúdméretben kaphatók Raptor Supplies.
Jellemzők
Az Associated Spring Raymond matricarugók króm-szilikon ötvözet-acél szerkezettel rendelkeznek, és képesek nagy nyomás és nyomóerő (maximum 4110 lb. hüvelyk) alatt is működni.
Ezek a nagy teherbírású rugók zárt és köszörült végekkel vannak felszerelve, amelyek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol szoros tűrések, minimális szilárd magasság és csökkentett kihajlás szükséges.
A kényelem érdekében színkóddal látták el őket, miközben más rugókba rendezik őket, amikor cserére van szükség.
Ezek a rugók 3/16 és 1 hüvelyk közötti rúdméretben kaphatók.
Gyakran ismételt kérdések
Mekkora a maximális elhajlás, amelyet ezek a rugók kínálnak?
Ezek a rugók 67.5 fontig nyújtanak elhajlást.
Hogyan kell mérni egy nyomórugót?
Mérje meg a rugóhuzal átmérőjét, lehetőleg 3 tizedesjegyig a pontosság érdekében tolómérővel.
Mérje meg a tekercsek külső átmérőjét. Ez tekercsenként kis mértékben változhat, ezért a nagyobb mért értéket vegye figyelembe.
Mérje meg a hosszt tömörítetlen állapotban.
Számolja meg a tekercsek számát. Ez azt is jelenti, hogy hány fordulat megy végről hegyre; számoljon a legközelebbi 1/8-ig.
Vegye figyelembe a tekercsek tekercselési irányát, valamint a rugó végtípusát.
Határozza meg a rugóhuzal anyagtípusát. Ha a mágnes nem vonzza a vezetéket, akkor egyedi fémötvözet lehet, amely pontos azonosítást igényel.
Vegye figyelembe a szélsőséges működési körülményeket, például a rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletet, a korrozív anyagok jelenlétét vagy a gyors ciklust, ha az anyag ismeretlen.
Hogyan válassz rugót?
A nyomórugó kiválasztásához először meg kell határoznia a szükséges nyomás mértékét, a nyomás előállításához szükséges rugók méretét és számát, valamint azt a távolságot, amelyet ezeknek a rugóknak össze kell esnie vagy meg kell haladniuk.