A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , Légfúvó fordulatszáma: 431 , CFM @ 0.000-In. SP: 12,397 , CFM @ 0.125-In. SP: 11,720 , CFM @ 0.250-In. SP: 10,872 , CFM @ 0.375-In. SP: 10,041 , CFM @ 0.500-In. SP: 8980 , CFM @ 0.625-In. SP: 7652 , Magasság: 52 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 24-1 / 2 " , Max. BHP: 1.55 , Max. Mélység: 42 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor HP: 1.5 , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 24-1 / 2 " , Kimeneti magasság: 41.875 " , Kimenet szélessége: 41.875 " , Tengely átmérő: 1-1 / 4 " , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 14.7 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.: 14.7 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 14.7 , Sebesség ellenőrzés: Nem , Kerékátmérő: 36 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé hajló centrifugális , Szélesség: 52 "
Ventillátor 36 hüvelykes, 1 1/2 LE meghajtó csomaggal
A Dayton 36 hüvelykes, soros befúvói szíjhajtással biztosítják a tiszta levegőt olyan alkalmazásokhoz, mint a kereskedelmi vagy ipari terek kipufogó-, szívó-, visszatérő- vagy pótlevegő-rendszerei. A csővezetékek egyszerű csatlakoztatása érdekében gallérral vannak ellátva, és mindkét oldalon panelek vannak, amelyek gyors hozzáférést biztosítanak a belső ventilátor-alkatrészekhez. Ezek a soros fúvók motor- és csapágyfedelekkel rendelkeznek a megnövelt élettartam érdekében. Válasszon a soros fúvók kínálatából, amelyek 1725 és 1735 ford./perc motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.