COLDER PRODUCTS COMPANY APC sorozatú kapcsolókapcsolók


Szűrő
Test anyaga: Acetál , Szín: fehér , Csatlakozó mérete: 1 / 4 " , Max. Nyomás: 120 psi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F
StílusModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
APCD22004
0.63 "szálkás kalász2.1 "-1 / 4 "-€21.65
A
APCD22006
0.63 "szálkás kalász1.92 "-3 / 8 "-€21.57
B
APCD23004
0.63 "szálkás kalász1.45 "-1 / 4 "-€29.60
B
APCD23006
0.63 "szálkás kalász1.5 "-3 / 8 "-€28.16
C
APCD24004
0.63 "MNPT1.45 "1 / 4-18--€21.98
C
APCD24006
0.63 "MNPT1.5 "3 / 8-18--€24.82
D
APCD20006
0.72 "PTF1.91 "-1 / 4 "3 / 8 "€24.27
D
APCD20004
0.72 "PTF1.99 "-11 / 64 "1 / 4 "€23.04
E
APCD21004
1.22 "PTF1.45 "-11 / 64 "1 / 4 "€28.09
F
APCD21006
1.27 "PTF1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "€26.66

APC sorozatú kapcsolókapcsolók

CPC (Colder Products Corporation) Az APC sorozatú elzáró csatlakozóbetétek acetálból készülnek, hogy nagy szakítószilárdságot és kiváló hőállóságot biztosítsanak. A folyadékvezetékek gyors le- és visszacsatlakoztatására és az áramlás leállítására szolgálnak. Ezek a könnyen használható tengelykapcsolók beépített végződésekkel rendelkeznek a minimális szivárgási pontok érdekében, és burkolt hüvelykujj-reteszekkel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a vegyszereknek és megakadályozzák a véletlen szétkapcsolást. Rozsdamentes acél szeleprugók, Buna-N O-gyűrűk és PTF / szöges / MNPT menetes csatlakozások a biztonságos tömítés érdekében kompresszióban. Képesek elviselni a -40 és 180 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletet.
Raptor Supplies egyben APC sorozat egyenes keresztül csatlakozó betétekkel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?