VESTIL FM-2566 Mechanikus Edge-o-dokkoló, 25000 Lb. Kapacitás, 66 hüvelykes rámpa szélessége

Raktáron
Tétel: AG7TEJ Modell: FM-2566

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,710.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA Dock Leveler pereme
Lökhárító magassága18 "
Lökhárító hossza2"
Lökhárító kivetítés15 "
Lökhárító vastagsága2"
Lökhárító szélessége8"
Kapacitás25000 lbs.
színekbarna
Magasság18 "
TartalmazzaTelepítési hardver
A telepítés meneteÁllandó telepítés a dokkoló oldalára
Hossz15 "
Ajakvetítés14 "
Terhelhetőség25000 lbs.
AnyagAcél
Max. Szolgáltatás a dokk felett5"
Max. Szerviz dokk alatt5"
MértékegységekMINDEN EGYES
ÜzemmódMűködtető fogantyú/mechanikus
Lemezhossz27 In.
Peronhossz29 "
Platform anyagaAcél
Platform vastagság0.38 "
Platform szélesség66 "
Rámpa szélessége66 "
Rámpázási hossz29 "
Szolgáltatási tartomány a dokk felett5"
Szolgáltatási tartomány a dokkoló alatt5"
Szélesség93 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 245.7
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)236.22
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjakvetítésTerhelhetőségPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr
VESTIL FM-2072 mechanikus dokkoló szintező, 72 hüvelykes rámpa szélessége | AC9VQU 3KR66 FM-207214 "20000 lbs.29 "72 "99 "€3,089.60
ajánlatkérés
VESTIL FM-2066 mechanikus dokkoló szintező, 66 hüvelykes rámpa szélessége | AE7KVX 5Z151 FM-206614 "20000 lbs.29 "66 "93 "€3,611.03
VESTIL FM-0648 Mechanikus Edge-o-dokkoló, 6000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes rámpa Szélesség | AG7TEG FM-064813.69 "6000 lbs.28.69 "48 "75 "€2,359.42
VESTIL FM-2078 Mechanikus Edge-o-dokkoló, 20000 Lb. Kapacitás, 78 hüvelykes rámpa Szélesség | AG7TEH FM-207814 "20000 lbs.29 "78 "105 "€4,488.77
VESTIL FM-2572 Mechanikus Edge-o-dokkoló, 25000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelykes rámpa Szélesség | AG7TEK FM-257214 "25000 lbs.29 "72 "99 "€3,800.85
VESTIL FM-3066 Mechanikus Edge-o-dokkoló, 30000 Lb. Kapacitás, 66 hüvelykes rámpa Szélesség | AG7TEL FM-306614.81 "30000 lbs.29.81 "66 "93 "€3,849.41
VESTIL FM-3072 Mechanikus Edge-o-Dokkoló, 30000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelykes rámpa Szélesség | AG7TEM FM-307214.81 "30000 lbs.29.81 "72 "99 "€4,376.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FM-2566 Mechanikus Edge-o-dokkoló, 25000 Lb. Kapacitás, 66 hüvelykes rámpa szélessége
€3,710.95 /Mértékegység