DAYTON Ajtózárók, 12-1/8 hüvelyk magas, 22-1/4 hüvelyk szélesség


Szűrő
Ajtó vastagsága: 1-3/8 to 2-1/4" , Karima szélessége: 1.187 " , Szabad terület: 0.759 négyzetméter. , Magasság: 12.13 " , Típus: Szívó vagy kipufogó , Szélesség: 22.25 "
StílusModellbefejezAnyagKések számaÁr (ÁFA nélkül)
A
5NKL5
Tiszta eloxáltExtrudált alumínium14€202.18
B
6WRJ5
Szürke festékAcél18€168.13

Ajtózárók, 12-1/8 hüvelyk magas, 22-1/4 hüvelyk szélesség

A daytoni ajtószárnyak megfelelő szellőzést biztosítanak a zárt terekben a csatornákon keresztül. Lehetővé teszik a légmozgást, miközben megőrzik a magánéletet és a biztonságot a fa- vagy fémházakban. Ezek az ajtószárnyak masszív fémszerkezetűek (alumínium / acél), fordított V-típusú pengékkel, 45 fokos szögben. Eloxált felületük van a korrózió megelőzése érdekében, és csavarok az egyszerű telepítéshez. Válasszon ezen ajtószárnyak széles választékából, amelyek 14 és 18 pengés változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?