CHERNE Tisztítható megfogó dugók


A Cherne Clean-Out Gripper dugók sérült menettel rendelkező csövek tömítésére szolgálnak. Üvegerősítésű ABS műanyag szerkezettel rendelkeznek, természetes gumi menetes O-gyűrűvel és rozsdamentes acél anyával a korrózióállóság és a tartósság érdekében.

Szűrő
Típus: Mechanikai
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
270168
2"2.2 "2.5" -ig17 psi/40 láb1.9 "€26.11
A
270178
3"3.23 "3.5" -ig17 psi/40 láb2.2 "€23.08
A
270138
3.5 "3.78 "4.25" -ig17 psi/40 láb2.2 "€30.57
A
270188
4"4.22 "4.6" -ig17 psi/40 láb2.2 "€31.00

Jellemzők

  • A Cherne Clean-Out Gripper dugók 40 láb maximális fejnyomást és 17 PSI (1.2 bar) maximális ellennyomást képesek kezelni.
  • O-gyűrűik pozitív légmentes tömítést biztosítanak 0 és 125 °F közötti üzemi hőmérsékleten.
  • Ezek a dugók fekete színűek az öntöttvas csővel való keveréshez.
  • NPT méretűek, névleges méretük 2 és 4 hüvelyk között van.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felszerelni és eltávolítani ezeket a Clean-Out Gripper dugókat?

  • Ezeknek a dugóknak a felszereléséhez helyezze őket a tisztító pólóba vagy a kívánt csőbe az anya meglazításával. Szerelés után húzza meg az anyát.
  • A dugók eltávolításához lazítsa meg az anyát, majd távolítsa el a csőből vagy a tisztító pólóból.

Mik azok a pontok, amelyeket érdemes megjegyezni, mielőtt beszerelné ezeket a csatlakozókat?

  • Válassza ki a megfelelő méretű dugót a csőnek megfelelően.
  • Mindig mérje meg azt a maximális ellennyomást, amelyet a dugónak el kell viselnie. Ennek megfelelően válassza ki a dugót.
  • Tisztítsa meg a csövet minden törmeléktől vagy idegen anyagtól, hogy csökkentse a dugó sérülését. Tisztítsa meg a dugót enyhe szappannal és vízzel, tisztítószer használata nélkül.
  • Ellenőrizze a dugót repedés, korrózió, vágás, szivárgás vagy laza szerelvények szempontjából.

Hogyan kell tárolni ezeket a Cherne Clean-Out Gripper dugókat?

Ezeket a dugókat száraz helyen, 110 F alatti hőmérsékleten, napfénytől, ózontól vagy ultraibolya fényforrásoktól távol kell tárolni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?