WATTS 957RPDA sorozatú csökkentett nyomású érzékelő egységek


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , Testforma: Egyenes , Bemeneti típus: Hornyolt ízület , Max. Hőmérséklet: 110 F fok , Max. Munkahelyi nyomás: 12.06 Bar , Mfr. Sorozat: 957RPDA , Min. Hőmérséklet: 33 F fok , Működés: Folyamatos , Kimenet típusa: Hornyolt ízület , Típus: Szelep a tartozékhoz , Szelep típusa: Külső szár és járom kapu szelep
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2
2-1 / 2 "2-1 / 2 "€5,713.39
ajánlatkérés
A
957-RPDA-OSY-CFM 3
3"3"€6,343.66
ajánlatkérés
A
957-RPDA-OSY-CFM 4
4"4"€8,288.11
ajánlatkérés
A
957-RPDA-OSY-CFM 6
6"6"€11,937.11
ajánlatkérés
A
957-RPDA-OSY-CFM 8
8"8"€19,668.41
ajánlatkérés
A
957-RPDA-OSY-CFM 10
10 "10 "€22,991.12
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?