VESTIL DSHT-500-PN kabrió kézi teherautó, acél, 500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QYK Modell: DSHT-500-PN

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€353.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió kézi teherautó
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagSzilárd gumi
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1"
színekPiros
Mélység17 "
Magasság48 "
Hossz19 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége7"
Orrlemez vastagság0.13 "
Előlap szélessége14 "
Görgők száma4
Platform teherautó magassága36 "
Platform teherautó hossza42 "
Platform teherautó szélessége22 "
Kerék típusaPneumatikus
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOrrlap hosszaCaster Dia.Görgős típusPlatformkapacitásPlatform teherautó magasságaPlatform teherautó hosszaPlatform teherautó szélességeSzélességÁr
VESTIL CAHT-500 alumínium kabrió kézi teherautó, 500 Lb. Kapacitás | AG7NZY CAHT-5007 1 / 4 "10" (merev), 4" (szilárd)Pneumatikus650 lbs.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "€640.77
VESTIL CSHT-500 kabrió kézi teherautó, acél, 330 Lb. Kapacitás | AG7PQN CSHT-5007 1 / 2 "10" (merev), 5" (szilárd)Pneumatikus750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "€633.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DSHT-500-PN kabrió kézi teherautó, acél, 500 Lb. Kapacitás
€353.30 /Mértékegység