VESTIL CAHT-500 alumínium kabrió kézi teherautó, 500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7NZY Modell: CAHT-500

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€640.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió kézi teherautó
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.10" (merev), 4" (szilárd)
Görgős anyagSzilárd gumi
Görgős típusPneumatikus
Görgő szélessége3 1/2" (merev), 1" (szilárd)
színekEzüst
Mélység18.875 "
Magasság51.5 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége7.25 "
Orrlap hossza7 1 / 4 "
Orrlemez vastagság0.13 "
Előlap szélessége18 "
Görgők száma4
Teljes mélység20 "
Teljes magasság54 "
Teljes szélesség20 "
Platformkapacitás650 lbs.
Platform teherautó magassága40 1 / 2 "
Platform teherautó hossza46 1 / 2 "
Platform teherautó szélessége20 1 / 2 "
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOrrlap hosszaCaster Dia.Görgős típusPlatformkapacitásPlatform teherautó magasságaPlatform teherautó hosszaPlatform teherautó szélességeSzélességÁr
VESTIL CSHT-500 kabrió kézi teherautó, acél, 330 Lb. Kapacitás | AG7PQN CSHT-5007 1 / 2 "10" (merev), 5" (szilárd)Pneumatikus750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "€633.85
VESTIL DSHT-500-PN kabrió kézi teherautó, acél, 500 Lb. Kapacitás | AG7QYK DSHT-500-PN-4"Forgó-36 "42 "22 "20 "€353.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CAHT-500 alumínium kabrió kézi teherautó, 500 Lb. Kapacitás
€640.77 /Mértékegység