VESTIL CSHT-500 kabrió kézi teherautó, acél, 330 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PQN Modell: CSHT-500

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€633.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió kézi teherautó
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.10" (merev), 5" (szilárd)
Görgős anyagSzilárd gumi
Görgős típusPneumatikus
Görgő szélessége2 1/2" (merev), 1" (szilárd)
színekKék
Mélység20 "
Fogantyú Dia.1 3 / 8 "
Fogantyú magassága39" (összecsukott), 52 1/2" (függőben)
Magasság58.25 "
Hossz20 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége7.5 "
Orrlap hossza7 1 / 2 "
Orrlemez vastagság0.13 "
Előlap szélessége10 1 / 4 "
Görgők száma4
Platformkapacitás750 lbs.
Platform teherautó magassága36 "
Platform teherautó hossza44 "
Platform teherautó szélessége13 1 / 2 "
Szélesség19.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)147.96
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOrrlap hosszaCaster Dia.Görgős típusPlatformkapacitásPlatform teherautó magasságaPlatform teherautó hosszaPlatform teherautó szélességeSzélességÁr
VESTIL CAHT-500 alumínium kabrió kézi teherautó, 500 Lb. Kapacitás | AG7NZY CAHT-5007 1 / 4 "10" (merev), 4" (szilárd)Pneumatikus650 lbs.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "€640.77
VESTIL DSHT-500-PN kabrió kézi teherautó, acél, 500 Lb. Kapacitás | AG7QYK DSHT-500-PN-4"Forgó-36 "42 "22 "20 "€353.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CSHT-500 kabrió kézi teherautó, acél, 330 Lb. Kapacitás
€633.85 /Mértékegység