VESTIL COL sorozatú acél keresztirányú létrák


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 500 lbs. , Mászási szög: 58 fok , Szín: Sárga , Kötelezettségi besorolás: 500 lbs. , Korlát magassága: 42.63 " , Létra anyaga: Acél , Anyaga: Acél , középkorlát: 21 " , Platform szélessége: 23.5 " , Lépésszög: 58 fok , Lépésmélység: 7" , Lépés anyaga: Acél , Lépésköz: 10 " , Lépés szélessége: 23.5 " , lábujjdeszka: 4"
StílusModellSpan WidthNyitási magasságHasznosítási szélességMagasságHosszLépések számaA platform magasságaPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
COL-3-26-14
54 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "€2,470.50
B
COL-3-26-23
66 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "€2,617.69
C
COL-4-36-14
67 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "€2,799.60
D
COL-3-26-33
78 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "€2,782.19
E
COL-5-46-14
79 1 / 2 "48.25 "14.13 "92.88 "79.5 "550 "24 "€3,095.75
F
COL-4-36-23
79 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "€2,941.65
G
COL-3-26-44
90 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "€2,925.96
H
COL-5-46-23
91 1 / 2 "48.25 "26.13 "92.88 "91.5 "550 "36 "€3,243.08
I
COL-4-36-33
91 "38.25 "38.13 "82.88 "91 "440 "48 "€3,109.72
J
COL-6-56-14
92 "58.25 "14.13 "102.88 "92 "660 "24 "€3,423.17
K
COL-5-46-33
103 1 / 2 "48.25 "38.13 "92.88 "103.5 "550 "48 "€3,404.11
L
COL-4-36-44
103 "38.25 "50.13 "83 "103 "440 "60 "€3,246.61
ajánlatkérés
M
COL-6-56-23
104 "58.25 "26.13 "102.88 "104 "660 "36 "€3,568.72
N
COL-5-46-44
115 1 / 2 "48.25 "50.13 "93 "115.5 "550 "60 "€3,542.89
O
COL-6-56-33
116 "58.25 "38.13 "102.88 "116 "660 "48 "€3,728.29
P
COL-6-56-44
128 "58.25 "50.13 "103 "128 "660 "60 "€3,866.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?