VESTIL COL-6-56-33 keresztirányú létra 6 lépcsős, 58 hüvelyk magas, 38 hüvelyk szélesség, sárga | AG7PLE

VESTIL COL-6-56-33 keresztirányú létra 6 lépcsős, 58 hüvelyk magasság, 38 hüvelyk szélesség, sárga

Tétel: AG7PLE Modell: COL-6-56-33
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,728.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrossover létra
Elemek mellékelveNem
Kapacitás500 lbs.
Nyitási magasság58.25 "
Hasznosítási szélesség38.13 "
Mászószög58 fok
színekSárga
Vámérték500 lbs.
Korlát magassága42.63 "
Magasság102.88 "
Létra anyagaAcél
Hossz116 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Középkorlát21 "
Lépések száma6
A platform magassága60 "
Peronhossz48 "
Platform szélesség23.5 "
Span Width116 "
Lépésszög58 fok
Mélység7"
Lépés anyagaAcél
Lépésköz10 "
Lépés szélessége23.5 "
Toeboard4"
Szélesség29.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 180.45
Hajó magassága (cm)261.3
Hajó hossza (cm)294.64
Hajószélesség (cm)74.3
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSpan WidthNyitási magasságHasznosítási szélességMagasságHosszLépések számaA platform magasságaPeronhosszÁr
VESTIL COL-3-26-14 keresztirányú létra 3 lépcsős, 28 hüvelyk magasság, 14 hüvelyk szélesség, sárga | AG7PKP COL-3-26-1454 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "€2,470.49
VESTIL COL-3-26-23 keresztirányú létra 3 lépcsős, 28 hüvelyk magasság, 26 hüvelyk szélesség, sárga | AG7PKQ COL-3-26-2366 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "€2,617.69
VESTIL COL-3-26-33 keresztirányú létra 3 lépcsős, 28 hüvelyk magasság, 38 hüvelyk szélesség, sárga | AG7PKR COL-3-26-3378 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "€2,782.19
VESTIL COL-3-26-44 Keresztlépcső 3 lépcsős, 28 hüvelyk magasság, 50 hüvelyk szélesség, sárga | AG7PKT COL-3-26-4490 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "€2,925.96
VESTIL COL-4-36-14 Keresztlépcső 4 lépcsős, 38 hüvelyk magasság, 14 hüvelyk szélesség, sárga | AG7PKU COL-4-36-1467 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "€2,799.60
VESTIL COL-4-36-23 keresztirányú létra 4 lépcsős, 38 hüvelyk magasság, 26 hüvelyk szélesség, sárga | AG7PKV COL-4-36-2379 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "€2,941.64
VESTIL COL-4-36-33 keresztirányú létra 4 lépcsős, 38 hüvelyk magasság, 38 hüvelyk szélesség, sárga | AG7PKW COL-4-36-3391 "38.25 "38.13 "82.88 "91 "440 "48 "€3,109.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL COL-6-56-33 keresztirányú létra 6 lépcsős, 58 hüvelyk magasság, 38 hüvelyk szélesség, sárga
€3,728.29 /Mértékegység