BALDOR MOTOR Súlyos Dirty Duty Motorok


Szűrő
Bázis: N , Alaptípus: Nincs felszerelés , Osztály: KÉSZLET , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: TEFC , Keret: 56C , Keret anyaga: Acél , HP: .5 , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , Max. Sebesség: 2,700 rpm , Beépítési: F1 , Üresjárati áram: 0.9 erősítők , Teljes hossz: 11.05 " , fázis: 3 , Felülvizsgálat: G , RPM: 3450 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm , Temp. Emelkedik: 69 ° C
StílusModellSebességerősítőkLebontási nyomatékFeszültségTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaPólusok számateljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
VM8537
-2/13.4 LB-FT230/460--02.5€965.42
A
VNDM3538
1,740 rpm1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.71 LB-FT460 V 230 V0.8 A3512M40.500 hp€1,213.42
A
VNDM3542
1,750 rpm2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V-460 V 230 V1.4 A3514M40.750 hp€1,262.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?