VIBCO GIO sorozatú csendes pneumatikus vibrátor


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Ház anyaga: Nagy sűrűségű műanyag , Beépítési: Egyetemes , Tartó lemez: Külön kell eladni , Vibrátor típusa: Turbina
StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
GIO-190
2 9 / 16 "4.125 "2"€314.37
A
GIO-160
2 9 / 16 "4.125 "2"€285.51
A
GIO-100
2"3.25 "1.625 "€258.47
A
GIO-130
2.25 "3.75 "1.875 "€278.80

GIO sorozatú csendes pneumatikus vibrátor

A Vibco GIO sorozatú csendes pneumatikus vibrátorokat erőteljes és hatékony vibrációra tervezték anyagáramlási, tömörítési és leválasztási alkalmazásokban. Ezek a Vibco GIO sorozatú csendes pneumatikus vibrátorok alkalmasak a folyamatos működésre, túlmelegedés vagy szünetek nélkül. Univerzális rögzítési kompatibilitást kínálnak a különféle berendezésekre vagy szerkezetekre történő egyszerű telepítés érdekében. Ezek a vibrátorok tartós, nagy sűrűségű műanyag konstrukcióval rendelkeznek a hosszú élettartam érdekében. Szerelőlappal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a testreszabást és a rugalmas telepítést az egyedi igények és követelmények alapján.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?