VESTIL ALL-T-4-GPT acél gázüzemű terepjáró raklapemelő targonca, 36 hüvelykes villahossz, 4000 font. Kapacitás, kék | AG7LTX

VESTIL ALL-T-4-GPT acél gázüzemű terepjáró raklapemelő targonca, 36 hüvelykes villahossz, 4000 font. Kapacitás, kék

Tétel: AG7LTX Modell: ALL-T-4-GPT
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€18,556.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételraklapemelő
Kapacitás4000 lbs.
Görgős anyagTöltött hab
színekKék
Mélység75.0625 "
Hajtsa meg Caster Dia.18 "
Hajtsa meg a görgő szélességét8 1 / 2 "
Motor méret190 cc
A villa magassága csökkent3"
Villa hossza36 "
Villa nyereg szélessége52 "
Villa vastagsága2"
Villa szélessége4"
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz30 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaPumpafogantyú
Magasság45.38 "
Hossz78 "
Terhelésközpont18 "
Csökkentett magasság3"
AnyagAcél
Max. Állítható villa szélesség36 "
Max. Villa beállítása36 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Villa beállítása8"
ÁramforrásGáz
Emelt magasság12 "
Standard ASME B56.1-2004
Kormányív szöge150 fok
Kormánykerék Dia.13 "
Kormánykerék szélessége4"
Terpesz szélessége52 "
Szélesség79 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 623.25
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)200.66
HS-kód8427208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységVilla hosszaVilla vastagságaFogantyúhosszMagasságÁr
VESTIL ALL-T-2-GPT acél gázüzemű terepjáró raklapemelő targonca, 36 hüvelykes villahossz, 2000 font. Kapacitás, kék | AG7LTV ALL-T-2-GPT2000 lbs.74.3125 "36 "2"30 "45.13 "€14,057.46
ajánlatkérés
VESTIL ALL-T-2-GPT-L Acél, gázüzemű, terepjáró raklapemelő targonca, 48 hüvelykes villahossz, 2000 font. Kapacitás, kék | AG7LTW ALL-T-2-GPT-L2000 lbs.86.3125 "48 "2"30 "45.38 "€15,171.53
ajánlatkérés
VESTIL ALL-T-4-GPT-L Acél, gázüzemű, terepjáró raklapemelő targonca, 48 hüvelykes villahossz, 4000 font. Kapacitás, kék | AG7LTY ALL-T-4-GPT-L4000 lbs.87.0625 "48 "2"30 "45.38 "€16,471.62
ajánlatkérés
VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L terepjáró, gázüzemű raklapemelő targonca | CE3ADZ ALL-T-1-GPT-ST-L1000 lbs.86.6875 "48 "1.25 "45.38 "79.31 "€16,951.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ALL-T-4-GPT acél gázüzemű terepjáró raklapemelő targonca, 36 hüvelykes villahossz, 4000 font. Kapacitás, kék
€18,556.62 /Mértékegység