VALCO VALLEY TOOL AND DIE Snap gombok


Szűrő
StílusModellNyomtávFej Dia.FejmagasságAnyagStílustípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
E130
. 0180.240 "és 0.240"0.280 "és 0.280"C-1050 AcélEKettős0.35 "€11.91
B
A134
. 0180.250 "0.39 "C-1050 AcélAEgyetlen vég0.35 "€11.02
C
D131
. 0180.250 "0.28 "C-1050 AcélDDupla vége0.365 "€6.48
B
A130
. 0180.250 "0.28 "C-1050 AcélAEgyetlen vég0.365 "€9.39
D
B130
. 0180.250 "0.28 "C-1050 AcélBEgyetlen vég0.365 "€9.72
D
B150
. 0200.312 "0.37 "C-1050 AcélBEgyetlen vég0.44 "€10.61
B
A150
. 0200.312 "0.37 "C-1050 AcélAEgyetlen vég0.44 "€11.23
C
D150
. 0200.312 "0.37 "C-1050 AcélDDupla vége0.44 "€6.81
A
E140
. 0200.302 "és 0.302"0.370 "és 0.290"C-1050 AcélEKettős0.44 "€12.61
D
B134
. 0200.250 "0.39 "C-1050 AcélBEgyetlen vég0.35 "€11.05
E
II130
. 0220.250 "0.28 "Rozsdamentes acélIIEgyetlen vég0.25 "€21.65
E
II132
. 0250.250 "0.37 "Rozsdamentes acélIIEgyetlen vég0.312 "€22.14
E
II150
. 0250.312 "0.37 "Rozsdamentes acélIIEgyetlen vég0.312 "€24.62
B
A180
. 0250.375 "0.37 "C-1050 AcélAEgyetlen vég0.51 "€12.93
D
B180
. 0250.375 "0.37 "C-1050 AcélBEgyetlen vég0.51 "€14.17
B
A170
. 0250.365 "0.37 "C-1050 AcélAEgyetlen vég0.53 "€13.32
B
A161
. 0250.365 "0.37 "C-1050 AcélAEgyetlen vég0.51 "€12.77
C
D182
. 0250.375 "0.44 "C-1050 AcélDDupla vége0.53 "€9.15
C
D181
. 0250.375 "0.37 "C-1050 AcélDDupla vége0.53 "€8.66
E
II180
. 0300.375 "0.37 "Rozsdamentes acélIIEgyetlen vég0.375 "€24.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?