Snap gombok

Szűrő

VALCO VALLEY TOOL AND DIE -

Snap gombok

StílusModellNyomtávFej Dia.FejmagasságAnyagStílustípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AA134. 0180.250 "0.39 "C-1050 AcélAEgyetlen vég0.35 "€11.02
BB130. 0180.250 "0.28 "C-1050 AcélBEgyetlen vég0.365 "€9.72
AA130. 0180.250 "0.28 "C-1050 AcélAEgyetlen vég0.365 "€9.39
CE130. 0180.240 "és 0.240"0.280 "és 0.280"C-1050 AcélEKettős0.35 "€11.91
DD131. 0180.250 "0.28 "C-1050 AcélDDupla vége0.365 "€6.48
BB134. 0200.250 "0.39 "C-1050 AcélBEgyetlen vég0.35 "€11.05
BB150. 0200.312 "0.37 "C-1050 AcélBEgyetlen vég0.44 "€10.61
DD150. 0200.312 "0.37 "C-1050 AcélDDupla vége0.44 "€6.81
CE140. 0200.302 "és 0.302"0.370 "és 0.290"C-1050 AcélEKettős0.44 "€12.61
AA150. 0200.312 "0.37 "C-1050 AcélAEgyetlen vég0.44 "€11.23
EII130. 0220.250 "0.28 "Rozsdamentes acélIIEgyetlen vég0.25 "€21.65
EII150. 0250.312 "0.37 "Rozsdamentes acélIIEgyetlen vég0.312 "€24.62
EII132. 0250.250 "0.37 "Rozsdamentes acélIIEgyetlen vég0.312 "€22.14
AA180. 0250.375 "0.37 "C-1050 AcélAEgyetlen vég0.51 "€12.93
AA170. 0250.365 "0.37 "C-1050 AcélAEgyetlen vég0.53 "€13.32
AA161. 0250.365 "0.37 "C-1050 AcélAEgyetlen vég0.51 "€12.77
DD182. 0250.375 "0.44 "C-1050 AcélDDupla vége0.53 "€9.15
DD181. 0250.375 "0.37 "C-1050 AcélDDupla vége0.53 "€8.66
BB180. 0250.375 "0.37 "C-1050 AcélBEgyetlen vég0.51 "€14.17
EII180. 0300.375 "0.37 "Rozsdamentes acélIIEgyetlen vég0.375 "€24.87

Snap gombok

Ezeket a pattintható gombokat széles körben használják kerekesszékekben, hordozható WC-kben, mankókban, elektromos transzformátorokban, teleszkópos oszlopokban, transzparens állványokban, kioszkban, horgászfelszerelésekben, futball- és jégkorong kapukban és felugró sátrakban. Szövet szilárd felületekhez, például műanyaghoz, kartonhoz vagy fához való rögzítésére is használják.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a pattintógomb henger?

A rögzítőgomb szárszerű része az illeszkedő alkatrészbe szegecselt. A gomb tetejének hátuljából nyúlik ki.

Mi okozza, hogy a kattanások leállnak?

A pattintós csapot (alul) gyakran szilárd felületre, például egy csónak oldalára rögzítik. Megtámasztja az aljzatot (felső), amely a gombsapka alsó részéhez van szegecselve. Az aljzat belsejében található egy feszes drótrugó, amely körülveszi a csapot fel- és levételkor. Idővel a rugó veszít erejéből, ami a rögzítőelem meghibásodásához vezet.

Hogyan stabilizálja a pattanásokat?

A stabilizáláshoz bevarrható anyag, például nem olvadó vagy szövött felület, hasonló súlyú pamutszövet vagy twill szalag használható.

Újra felhasználhatja a kezelőgombokat?

Ne használja újra a bepattanó alkatrészeket, mert megsérülnek. Dobd el őket, és kezdj új részekkel.

Hogyan lehet kicserélni az elhasználódott pattanókat?

  • Határozza meg a meglévő kapcsok típusát és méretét.
  • Távolítsa el a régi foglalatot úgy, hogy a szegecs hengerelt oldaláról fúróval fúrja le a szegecset.
  • Szerelje be az új aljzatot egy pattintós rögzítőszerszámmal.

Mi a jelentősége a pattintható gombos zárásnak?

A pattintható zárak pattanós rögzítőket használnak, amelyek lényegében két tárcsa, amelyek úgy illeszkednek egymáshoz, mint a kényelmes kirakós darabok. Az egyik lemeznek kiálló vége van, a másik homorú.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?