Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VALCO VALLEY TOOL AND DIE E140 Snap Button, E stílus, 0.302 fejátm., 0.37/0.29 fejmagasság, 5PK | AC8TPN 3DRC4

VALCO VALLEY TOOL AND DIE E140 pattintógomb, E stílus, 0.302 fejátm., 0.37/0.29 fejmagasság, 5PK

Raktáron
Tétel: AC8TPN Típus: E140Kereszthivatkozás: 3DRC4
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
€12.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButton Snap
színekEzüst
befejezcink
Nyomtáv. 020
Fej Dia.0.302 "és 0.302"
Fejmagasság0.370 "és 0.290"
AnyagC-1050 Acél
Kerek cső azonosító0.520–1.000 ”
Négyzet alakú csőazonosító0.520–1.000 ”
StílusE
típusKettős
Szélesség0.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE E140 pattintógomb, E stílus, 0.302 fejátm., 0.37/0.29 fejmagasság, 5PK
€12.61 /csomag