MILWAUKEE VALVE Bronzgömb szelep, foglalat


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Motorháztető stílus: Unió , Osztály: class 125 , Kapcsolat típus: Foglalat , Fogantyú anyaga: Temperönthető , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 406 fok F , Max. Gőznyomás: 125 psi , Max. Víznyomás: 200 psi , A szár anyaga: Bronz , Szelepszár típusa: Emelkedő
StílusModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
1502.375
1 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "€112.44
A
1502.5
2 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "€111.76
A
1502 1
2 15 / 16 "1"4.375 "€203.18
A
1502.75
2 35 / 64 "3 / 4 "4"€155.80
B
1502 - 112
3 11 / 16 "1.5 "5.625 "€357.61
A
1502 - 114
3.375 "1.25 "5.125 "€288.36
B
1502 2 "
4.437 "2"6-11 / 16 "€517.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?