TYGON ACF06040 PVC Tubing, SAE, 1/2 Inch Inside Dia., 1 1/8 Inch Outside Dia. | CM9AUM 22XH84

TYGON ACF06040 PVC cső, SAE, 1/2 hüvelyk belső átm., 1 1/8 hüvelyk külső átm.

Tétel: CM9AUM Típus: ACF06040Kereszthivatkozás: 22XH84
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat1 / 2 "
KeménységA part: 56
Belül Dia.1 / 2 "
Max. Nyomás45 psi
Dia kívül.1 1 / 8 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság-51 fok és 165 fok között. F
Szakítószilárdság1,750 psi
Cső színSzűrő kikapcsolása
Cső hossza10 ft
CsőanyagPVC
Vákuum besorolása29.9 hüvelyk. Hg
Falvastagság5 / 16 "

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Hajlítsa a sugaratMax. NyomásFalvastagságÁr
TYGON ACF00038 cső, átlátszó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€564.19
TYGON ACF00003 cső, átlátszó, 1/16 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€93.34
TYGON ACF00006 cső, átlátszó, 1/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€54.18
TYGON ACF00046 cső, átlátszó, 5/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€657.47
TYGON ACF00023 cső, átlátszó, 5/16 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€353.01
TYGON ACF00007 cső, átlátszó, 1/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€129.74
TYGON ACF00017 cső, átlátszó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€213.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON ACF06040 PVC cső, SAE, 1/2 hüvelyk belső átm., 1 1/8 hüvelyk külső átm.