Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TYGON ACFUN030 cső, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 10 láb, átlátszó, rugalmas | AG9WVN 22XH83

TYGON ACFUN030 cső, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 10 láb, átlátszó, rugalmas

Raktáron
Tétel: AG9WVN Modell: ACFUN030Kereszthivatkozás: 22XH83

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€350.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat5 / 8 "
KeménységA part: 56
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás50 psi
Dia kívül.7 / 8 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság-51 foktól 165 fokig F
Szakítószilárdság1750 psi
Cső színSzűrő kikapcsolása
Cső hossza10 ft.
CsőanyagPVC
típusRugalmas
Vákuum besorolása29.9 hüvelyk. Hg.
Falvastagság1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.413
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Hajlítsa a sugaratMax. NyomásFalvastagságÁr
TYGON ACF00038 cső, átlátszó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€625.12
TYGON ACF00003 cső, átlátszó, 1/16 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€102.79
TYGON ACF00006 cső, átlátszó, 1/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€54.28
TYGON ACF00046 cső, átlátszó, 5/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€728.47
TYGON ACF00023 cső, átlátszó, 5/16 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€391.14
TYGON ACF00007 cső, átlátszó, 1/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€129.88
TYGON ACF00017 cső, átlátszó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€217.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON ACFUN030 cső, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 10 láb, átlátszó, rugalmas
€350.79 /Mértékegység