Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TYGON ACF00007 cső, átlátszó, 1/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4BXN 8PFM1

TYGON ACF00007 cső, átlátszó, 1/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb

Raktáron
Tétel: AF4BXN Típus: ACF00007Kereszthivatkozás: 8PFM1
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
€129.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekSzűrő kikapcsolása
durométertA 55 part
Belül Dia.1 / 8 "
Hossz50 láb.
AnyagTygon
Max. Üzemi nyomás @ 70 F36 psi
Dia kívül.1 / 4 "
típusRugalmas
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ftalátmentes laboratóriumi cső folyékony, vegyi és gázáramláshoz analitikai eszközökben, vákuum- és perisztaltikus szivattyúkban
    • Csiszolt és sima belső falszerkezettel rendelkezik a súrlódási veszteség minimalizálása érdekében
    • Akár 36 PSI nyomásnak is ellenáll
    • Az FDA 21 CFR szabványoknak megfelelően

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Hajlítsa a sugaratMax. NyomásFalvastagságÁr
TYGON ACF00038 cső, átlátszó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€564.19
TYGON ACF00003 cső, átlátszó, 1/16 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€93.34
TYGON ACF00006 cső, átlátszó, 1/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€54.18
TYGON ACF00046 cső, átlátszó, 5/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€657.47
TYGON ACF00023 cső, átlátszó, 5/16 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€353.01
TYGON ACF00017 cső, átlátszó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€213.09
TYGON ACF00045 cső, átlátszó, 5/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4FGW 8URJ5 ACF000455 / 8 "13 / 16 "--3 / 32 "€537.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON ACF00007 cső, átlátszó, 1/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb
€129.74 /Mértékegység