Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TYGON ACF00019 cső, átlátszó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4ZEJ 9RXV3

TYGON ACF00019 cső, átlátszó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb

Raktáron
Tétel: AF4ZEJ Típus: ACF00019Kereszthivatkozás: 9RXV3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€355.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekSzűrő kikapcsolása
durométertA 55 part
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz50 láb.
AnyagTygon
Dia kívül.1 / 2 "
típusRugalmas
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Hajlítsa a sugaratMax. NyomásFalvastagságÁr
TYGON ACF00038 cső, átlátszó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€564.19
TYGON ACF00003 cső, átlátszó, 1/16 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€93.34
TYGON ACF00006 cső, átlátszó, 1/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€54.18
TYGON ACF00046 cső, átlátszó, 5/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€657.47
TYGON ACF00023 cső, átlátszó, 5/16 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€353.01
TYGON ACF00007 cső, átlátszó, 1/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€129.74
TYGON ACF00017 cső, átlátszó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€213.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON ACF00019 cső, átlátszó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb
€355.40 /Mértékegység