TB WOODS WE30HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Low Carbon Steel, WE30 Size, 21 lbs. Bore Dia., No Keyway | BG3GFH

TB WOODS WE30HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30 méret, 21 font. Furat átm., nincs kulcshorony

Raktáron
Tétel: BG3GFH Modell: WE30HMMPB

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€341.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
Fura Dia.21 mm
Térfogatméret21 mm
Fúrástolerancia+0.02 mm és +0.041 mm között
Furat típusaMegmunkálható
Csatlakozó méreteWE30
Elem típusaGumikapcsoló agy
HP besorolás @ 100 RPM5.8 hp
HP besorolás @ 1150 RPM67
HP besorolás @ 1200 RPM70
HP besorolás @ 1750 RPM101
HP besorolás @ 1800 RPM104 hp
HP besorolás @ 300 RPM17
HP besorolás @ 3450 RPM200
HP besorolás @ 3600 RPM200 hp
HP besorolás @ 50 RPM2.9
HP besorolás @ 690 RPM40
HP besorolás @ 870 RPM50
KerékagyTengelyagy, unatkozik méretben
Hub anyagaAlacsony széntartalmú acél
Hub kívül Dia.138 mm
Hub típusaTengelyagy, unatkozik méretben
Hub szélessége59mm
KulcsnyílásNincs kulcstartó, alkalmas fúrásra
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)2.4 "
Max. FORDULAT5800 RPM
Névleges nyomaték412
Állítsa be a csavar méretétM10X1.5
Beállítani a csavartM10 x 1.5
Szettcsavar hossza20 "
Csavaros nyomaték követelmény50 "
MéretWE30
Hőmérséklet Értékelés-40-93 C fok
NyomatéktartományLO107006
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.22

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Fura Dia.TérfogatméretMax. FORDULATÁllítsa be a csavar méretétSzettcsavar hosszaCsavaros nyomaték követelményMéretÁr
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE50 méret, 26 LE furatátmérő, kulcshorony nélkül | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€614.46
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méret, 26 LE furatátmérő, kulcshorony nélkül | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€495.82
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE10 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE10€142.90
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 méretű, 31 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€761.44
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex metrikus BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€73.85
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE4 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4€88.35
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE80 méret, 48 font. Furat átm., kulcshorony nélkül | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE80€1,356.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE30HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30 méret, 21 font. Furat átm., nincs kulcshorony
€341.76 /Mértékegység