STENNER Szivattyúra szerelt panel rendszer


Szűrő
Pontosság: + /-2% , Test anyaga: Polikarbonát , Max. Nyomás: 80 psi , Max. Viszkozitás: 100 XNUMX CPS , Szívóemelés: 25 Ft. , Tartály anyaga: Polietilén, jóváhagyva az NSF / ANSI 61 szerint, fedél gyermekbiztos zárral, polipropilén, Viton tömszelencék, rozsdamentes acél csavarok , A cső anyaga: Szivattyúcső és visszacsapó szelep kacsacsőrű Santoprene, FDA által jóváhagyott, szívó / ürítő csövek, polietilén rácsok, FDA jóváhagyva , Feszültség: 120 / 60Hz
StílusModellMax. FolyamÁr (ÁFA nélkül)
A
E20PHF81S725G1
4.5 GPD€2,151.10
A
E20PHF81S715G1
4.5 GPD€2,151.10
A
E20PHG81S715G1
16 GPD€2,151.10
A
E20PHG81S725G1
16 GPD€2,151.10
A
E20PHH81S715G1
30 GPD€2,151.10
A
E20PHH81S725G1
30 GPD€2,151.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?