STENNER E20PHF81S715G1 szivattyúra szerelt panelrendszer 4.5 Gpd 80 Psi | AF8PYG 29FJ80

STENNER E20PHF81S715G1 szivattyúra szerelt panelrendszer 4.5 Gpd 80 Psi

Raktáron
Tétel: AF8PYG Típus: E20PHF81S715G1Kereszthivatkozás: 29FJ80

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,151.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúra szerelt panel rendszer
Pontosság+ /-2%
test anyagaPolikarbonát
Fej és szerelvényPolikarbonát, polipropilén vagy 1. típusú merev PVC, NSF61
Max. Folyam4.5 GPD
Max. Nyomás80 psi
Max. Viszkozitás100 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség0.45 GPD
Tápkábel10 ft.
Tömítések és O-gyűrűkSantoprene, az FDA jóváhagyta
ÖnindítóIgen
Szívó emelő25 Ft.
Tank kapacitás7.5, 15 vagy 30 Gal.
Tartály anyagaPolietilén, jóváhagyva az NSF / ANSI 61 szerint, fedél gyermekbiztos zárral, polipropilén, Viton tömszelencék, rozsdamentes acél csavarok
CsőanyagSzivattyúcső és visszacsapó szelep kacsacsőrű Santoprene, FDA által jóváhagyott, szívó / ürítő csövek, polietilén rácsok, FDA jóváhagyva
Fordítsa le az arányt10:1
Feszültség120 / 60Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.26
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8413810040

Termék részletek:

    • Szivattyút tartalmaz (E20PHF81S5)
    • Pulzusszám (1 ppg)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamÁr
STENNER E20PHF81S725G1 szivattyúra szerelt panelrendszer 4.5 Gpd 80 Psi | AF8PYH 29FJ81 E20PHF81S725G14.5 GPD€2,151.10
STENNER E20PHG81S715G1 szivattyúra szerelt panelrendszer 16 Gpd 80 Psi | AF8PYJ 29FJ82 E20PHG81S715G116 GPD€2,151.10
STENNER E20PHG81S725G1 szivattyúra szerelt panelrendszer 16 Gpd 80 Psi | AF8PYK 29FJ83 E20PHG81S725G116 GPD€2,151.10
STENNER E20PHH81S715G1 szivattyúval szerelt panelrendszer 30 Gpd 80 Psi | AF8PYL 29FJ84 E20PHH81S715G130 GPD€2,151.10
STENNER E20PHH81S725G1 szivattyúval szerelt panelrendszer 30 Gpd 80 Psi | AF8PYM 29FJ85 E20PHH81S725G130 GPD€2,151.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENNER E20PHF81S715G1 szivattyúra szerelt panelrendszer 4.5 Gpd 80 Psi
€2,151.10 /Mértékegység