STAFFORD MFG Megoldássorozat, négyzetfuratú, egylapos felületű tengelyrögzítő gallérok


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Típus: Nagy szilárdságú
StílusModellSzélességTérfogatméretAlsó menetes furat méreteFokozatAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méret
A
15L104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-181215Acél3"Ötvözött acél5 / 16-24 x 1
ajánlatkérés
A
15L108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-181215Acél3.500 "Ötvözött acél5 / 16-24 x 1
ajánlatkérés
B
15S104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-18303Rozsdamentes acél3"18-8 rozsdamentes acél5 / 16-24 x 1
ajánlatkérés
B
15S108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-18303Rozsdamentes acél3.500 "18-8 rozsdamentes acél5 / 16-24 x 1
ajánlatkérés
C
15A108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-182024-T351Alumínium3.500 "Ötvözött acél5 / 16-24 x 1
ajánlatkérés
C
15A104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-182024-T351Alumínium3"Ötvözött acél5 / 16-24 x 1
ajánlatkérés
D
15L010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-201215Acél2"Ötvözött acél1/4-28 x 3/4
ajánlatkérés
E
15A010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-202024-T351Alumínium2"Ötvözött acél1/4-28 x 3/4
ajánlatkérés
E
15A100CP
0.500 "1"1 / 4-202024-T351Alumínium2.500 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/4
ajánlatkérés
E
15A012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-202024-T351Alumínium2.125 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/4
ajánlatkérés
E
15A008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-202024-T351Alumínium1.750 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/4
ajánlatkérés
D
15L008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-201215Acél1.750 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/4
ajánlatkérés
F
15S008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-20303Rozsdamentes acél1.750 "18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/8
ajánlatkérés
F
15S100CP
0.500 "1"1 / 4-20303Rozsdamentes acél2.500 "18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 3/4
ajánlatkérés
F
15S012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-20303Rozsdamentes acél2.125 "18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/8
ajánlatkérés
F
15S010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-20303Rozsdamentes acél2"18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/8
ajánlatkérés
D
15L100CP
0.500 "1"1 / 4-201215Acél2.500 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/4
ajánlatkérés
D
15L012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-201215Acél2.125 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/4
ajánlatkérés
A
15L200CP
0.750 "2"3 / 8-161215Acél4.250 "Ötvözött acél3 / 8-24 x 1
ajánlatkérés
B
15S200CP
0.750 "2"3 / 8-16303Rozsdamentes acél4.250 "18-8 rozsdamentes acél3 / 8-24 x 1
ajánlatkérés
C
15A200CP
0.750 "2"3 / 8-162024-T351Alumínium4.250 "Ötvözött acél3 / 8-24 x 1
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?