DAYTON Pneumatikus lineáris vibrátorok


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Ház anyaga: Alumínium , Max. Nyomás: 80 psi , Max. Hőmérséklet: 266 fok F , Beépítési: Bármely pozíció , Tartó lemez: Nem , Vibrátor típusa: Dugattyú
StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
23Y183
4 9 / 16 "2.375 "2.375 "€560.21
A
23Y182
4.125 "1.75 "1.75 "€296.95

Pneumatikus lineáris vibrátorok

A Dayton vibrátorok különböző méretű anyagok szétválasztására alkalmasak szállítási alkalmazásokhoz. Robbanásbiztos alumínium házzal rendelkeznek a maximális biztonság és tartósság érdekében, valamint olajmentes működés a karbantartási igények kiküszöbölése érdekében. Ezek a vibrátorok ideálisak élelmiszeripari alkalmazásokhoz, és akár 270 °F-ig is ellenállnak a hőmérsékletnek. Válasszon a pneumatikus vibrátorok széles kínálatából, amelyek 1.75 és 2.375 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?