STAFFORD MFG Signature sorozat, két részre osztott rozsdamentes acél menetes tengelygallér


Szűrő
Fokozat: 303 , Anyaga: Rozsdamentes acél , Csavar anyaga: 18-8 rozsdamentes acél
StílusModellTérfogatméretDia kívül.Csavar mérettípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
8S108C
1 1/2 "-62.375 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.562 "-
ajánlatkérés
B
4S108F
1 1/2 "-62.500 "1/4-28 x 5/8Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
3S108F
1 1/2 "-122.500 "1/4-28 x 5/8Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
A
8S108F
1 1/2 "-122.375 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.562 "-
ajánlatkérés
B
4S104F
1 1/4 "-72.250 "1/4-28 x 5/8Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
A
8S104C
1 1/4 "-72.062 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "-
ajánlatkérés
A
8S104F
1 1/4 "-122.062 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "-
ajánlatkérés
B
3S104F
1 1/4 "-122.250 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
4S102F
1 1/8 "-72.125 "1/4-28 x 5/8Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
3S102F
1 1/8 "-122.125 "1/4-28 x 5/8Nagy szilárdságú0.500 "€56.09
ajánlatkérés
A
8S102F
1 1/8 "-121.875 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "-
ajánlatkérés
B
3S112F
1 3/4 "-163"5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
B
3S106F
1 3/8 "-122.375 "1/4-28 x 5/8Nagy szilárdságú0.500 "€66.60
ajánlatkérés
A
8S100C
1-81.750 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "-
ajánlatkérés
B
4S100F
1-82"1/4-28 x 5/8Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
3S100F
1-142"1/4-28 x 5/8Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
A
8S100F
1-141.750 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "-
ajánlatkérés
A
8S008C
1 / 2 "-131.125 "8-32 x 1/2Alacsony profilú0.406 "-
ajánlatkérés
B
4S008F
1 / 2 "-131.250 "8-32 x 1/2Nagy szilárdságú0.375 "-
ajánlatkérés
A
8S008F
1 / 2 "-201.125 "8-32 x 1/2Alacsony profilú0.406 "-
ajánlatkérés
B
3S008F
1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/2Nagy szilárdságú0.375 "-
ajánlatkérés
B
4S004F
1 / 4 "-200.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
A
8S004C
1 / 4 "-200.688 "4-40 x 5/16Alacsony profilú0.313 "-
ajánlatkérés
A
8S004F
1 / 4 "-280.688 "4-40 x 5/16Alacsony profilú0.313 "-
ajánlatkérés
B
3S004F
1 / 4 "-280.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
B
3S204F
2 1/4 "-123.500 "5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
A
8S200F
2-123"5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.688 "-
ajánlatkérés
B
3S200F
2-123.250 "5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
A
8S012C
3 / 4 "-101.500 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "-
ajánlatkérés
B
4S012F
3 / 4 "-101.750 "1/4-28 x 5/8Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
A
8S012F
3 / 4 "-161.500 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "-
ajánlatkérés
B
3S012F
3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 5/8Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
A
8S006C
3 / 8 "-160.875 "6-32 x 3/8Alacsony profilú0.375 "-
ajánlatkérés
B
4S006F
3 / 8 "-161.063 "6-32 x 3/8Nagy szilárdságú0.313 "-
ajánlatkérés
A
8S006F
3 / 8 "-240.875 "6-32 x 3/8Alacsony profilú0.375 "-
ajánlatkérés
B
3S006F
3 / 8 "-241.063 "6-32 x 3/8Nagy szilárdságú0.313 "-
ajánlatkérés
B
4S010F
5 / 8 "-111.500 "10-32 x 1/2Nagy szilárdságú0.406 "-
ajánlatkérés
A
8S010C
5 / 8 "-111.313 "10-32 x 1/2Alacsony profilú0.438 "-
ajánlatkérés
B
3S010F
5 / 8 "-181.500 "10-32 x 1/2Nagy szilárdságú0.406 "-
ajánlatkérés
A
8S010F
5 / 8 "-181.313 "10-32 x 1/2Alacsony profilú0.438 "-
ajánlatkérés
A
8S005C
5 / 16 "-180.688 "4-40 x 5/16Alacsony profilú0.313 "-
ajánlatkérés
B
4S005F
5 / 16 "-180.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
A
8S005F
5 / 16 "-240.688 "4-40 x 5/16Alacsony profilú0.313 "-
ajánlatkérés
B
3S005F
5 / 16 "-240.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
A
8S014C
7 / 8 "-91.625 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "-
ajánlatkérés
B
4S014F
7 / 8 "-91.875 "1/4-28 x 5/8Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
A
8S014F
7 / 8 "-141.625 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "-
ajánlatkérés
B
3S014F
7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 5/8Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
A
8S002F
10-320.625 "4-40 x 5/16Alacsony profilú0.313 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?