STAFFORD MFG Signature sorozat, háromrészes hasított acél merev tengelykapcsolók


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fokozat: 1215 , Anyaga: Acél , Csavar anyaga: Ötvözött acél
StílusModellTeljes hosszTérfogatméretKulcshorony AtípusKulcshorony BKulcsméretDia kívül.Csavar méretÁr (ÁFA nélkül)
A
5L008008T
1.875 "1 / 2 "-Nagy szilárdságú--1.250 "8-32 x 1/2€129.18
ajánlatkérés
B
5L008008TK
1.875 "1 / 2 "-Nagy szilárdságú-1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/2€134.44
ajánlatkérés
A
5L010010T
2.250 "5 / 8 "-Nagy szilárdságú--1.500 "10-32 x 5/8€169.23
ajánlatkérés
B
5L010010TK
2.250 "5 / 8 "3 / 16 "Nagy szilárdságú0.188 "-1.500 "10-32 x 5/8€169.55
ajánlatkérés
B
5L012012TK
2.625 "3 / 4 "3 / 16 "Nagy szilárdságú0.188 "-1.750 "1/4-28 x 3/4€179.37
ajánlatkérés
A
5L012012T
2.625 "3 / 4 "-Nagy szilárdságú--1.750 "1/4-28 x 3/4€175.91
ajánlatkérés
A
5L100100T
3"1"-Nagy szilárdságú--2"1/4-28 x 3/4€194.36
ajánlatkérés
B
5L100100TK
3"1"-Nagy szilárdságú-1 / 4 "2"1/4-28 x 3/4€189.26
ajánlatkérés
B
5L104104TK
3.375 "1-1 / 4 "-Nagy szilárdságú-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/4€268.45
ajánlatkérés
A
5L104104T
3.375 "1-1 / 4 "-Nagy szilárdságú--2.250 "1/4-28 x 3/4€235.53
ajánlatkérés
B
5L106106TK
3.625 "1-3 / 8 "5 / 16 "Nagy szilárdságú0.313 "-2.375 "1/4-28 x 3/4€276.88
ajánlatkérés
A
5L106106T
3.625 "1-3 / 8 "-Nagy szilárdságú--2.375 "1/4-28 x 3/4€219.13
ajánlatkérés
B
5L108108TK
3.750 "1-1 / 2 "-Nagy szilárdságú-3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 3/4€266.62
ajánlatkérés
A
5L108108T
3.750 "1-1 / 2 "-Nagy szilárdságú--2.500 "1/4-28 x 3/4€283.74
ajánlatkérés
A
5L112112T
4.500 "1-3 / 4 "-Nagy szilárdságú--3"5 / 16-24 x 1-
ajánlatkérés
B
5L112112TK
4.500 "1-3 / 4 "-Nagy szilárdságú-3 / 8 "3"5 / 16-24 x 1-
ajánlatkérés
A
5L200200T
4.875 "2"-Nagy szilárdságú--3.250 "5 / 16-24 x 1-
ajánlatkérés
B
5L200200TK
4.875 "2"-Nagy szilárdságú-1 / 2 "3.250 "5 / 16-24 x 1€460.61
ajánlatkérés
C
5LM008008T
30 mm8 mm-Alacsony profilú--18mmM3 x 0.5€149.66
ajánlatkérés
B
5LM008008TK
30 mm8 mm-Alacsony profilú-2 mm18mmM3 x 0.5€141.65
ajánlatkérés
C
5LM010010T
35 mm10 mm-Alacsony profilú--24mmM3 x 0.5€134.37
ajánlatkérés
B
5LM010010TK
35 mm10 mm-Alacsony profilú-3mm24mmM3 x 0.5-
ajánlatkérés
B
5LM012012TK
45 mm12 mm-Alacsony profilú-4mm28mmM4 x 0.7€144.58
ajánlatkérés
C
5LM012012T
45 mm12 mm-Alacsony profilú--28mmM4 x 0.7€142.50
ajánlatkérés
C
5LM016016T
50 mm16 mm-Alacsony profilú--34mmM5 x 0.8 mm-
ajánlatkérés
C
5LM014014T
50 mm14 mm-Alacsony profilú--30mmM4 x 0.7-
ajánlatkérés
B
5LM014014TK
50 mm14 mm-Alacsony profilú-5mm30mmM4 x 0.7-
ajánlatkérés
B
5LM016016TK
50 mm16 mm-Alacsony profilú-5mm34mmM5 x 0.8 mm-
ajánlatkérés
C
5LM015015T
50 mm15 mm-Alacsony profilú--34mmM5 x 0.8 mm-
ajánlatkérés
B
5LM015015TK
50 mm15 mm-Alacsony profilú-5mm34mmM5 x 0.8 mm-
ajánlatkérés
B
5LM025025TK
65 mm25 mm-Alacsony profilú-8 mm45mmM6 x 1.0€284.06
ajánlatkérés
B
5LM020020TK
65 mm20 mm-Alacsony profilú-6 mm40mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
C
5LM020020T
65 mm20 mm-Alacsony profilú--40mmM6 x 1.0€164.08
ajánlatkérés
C
5LM025025T
65 mm25 mm-Alacsony profilú--45mmM6 x 1.0€241.19
ajánlatkérés
B
5LM030030TK
75 mm30 mm-Alacsony profilú-8 mm54mmM6 x 1.0€258.81
ajánlatkérés
C
5LM030030T
75 mm30 mm-Alacsony profilú--54mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
B
5LM035035TK
80 mm35 mm-Alacsony profilú-10mm57mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
C
5LM035035T
80 mm35 mm-Alacsony profilú--57mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
B
5LM040040TK
90 mm40 mm-Alacsony profilú-12mm60mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
C
5LM040040T
90 mm40 mm-Alacsony profilú--60mmM6 x 1.0€409.49
ajánlatkérés
B
5LM045045TK
105 mm45 mm-Alacsony profilú-14mm73mmM8 x 1.25€572.83
ajánlatkérés
C
5LM045045T
105 mm45 mm-Alacsony profilú--73mmM8 x 1.25-
ajánlatkérés
C
5LM050050T
120 mm50 mm-Alacsony profilú--78mmM8 x 1.25-
ajánlatkérés
B
5LM050050TK
120 mm50 mm-Alacsony profilú-14mm78mmM8 x 1.25-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?