Stafford Mfg 5L100100TK merev tengely tengelykapcsoló, kulcshorony, 3 részre osztott, bilincs típus, 1 x 1 hüvelykes furat, acél | CJ6GTN

STAFFORD MFG 5L100100TK merev tengely tengelykapcsoló, kulcshorony, 3 részre osztott, bilincs típus, 1 x 1 hüvelykes furat, acél

Cikkszám: CJ6GTN Modell: 5L100100TK
€189.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Térfogatméret1"
befejezFekete oxid
Fokozat1215
Kulcsméret1 / 4 "
AnyagAcél
Dia kívül.2"
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1/4-28 x 3/4
Teljes hossz3"
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTérfogatméretKulcshorony AtípusKulcshorony BKulcsméretDia kívül.Csavar méretÁr
Stafford Mfg 5L008008T merev tengely tengelykapcsoló, 3 részes osztott, bilincs típus, 1/2 x 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6GND 5L008008T1.875 "1 / 2 "-Nagy szilárdságú--1.250 "8-32 x 1/2€106.76
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L010010T merev tengely tengelykapcsoló, 3 részes osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, acél | CJ6GNE 5L010010T2.250 "5 / 8 "-Nagy szilárdságú--1.500 "10-32 x 5/8€139.86
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L012012T merev tengely tengelykapcsoló, 3 részre osztott, bilincs típusú, 3/4 x 3/4 hüvelykes furat, acél | CJ6GNF 5L012012T2.625 "3 / 4 "-Nagy szilárdságú--1.750 "1/4-28 x 3/4€145.38
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L100100T merev tengely tengelykapcsoló, 3 részre osztott, bilincs típusú, 1 x 1 hüvelykes furat, acél | CJ6GNG 5L100100T3"1"-Nagy szilárdságú--2"1/4-28 x 3/4€160.63
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L104104T merev tengely tengelykapcsoló, 3 részre osztott, bilincs típusú, 1-1/4 x 1-1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6GNH 5L104104T3.375 "1-1 / 4 "-Nagy szilárdságú--2.250 "1/4-28 x 3/4€194.65
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L106106T merev tengely tengelykapcsoló, 3 részre osztott, bilincs típusú, 1-3/8 x 1-3/8 hüvelykes furat, acél | CJ6GNJ 5L106106T3.625 "1-3 / 8 "-Nagy szilárdságú--2.375 "1/4-28 x 3/4€181.10
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L108108T merev tengely tengelykapcsoló, 3 részre osztott, bilincs típusú, 1-1/2 x 1-1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6GNK 5L108108T3.750 "1-1 / 2 "-Nagy szilárdságú--2.500 "1/4-28 x 3/4€234.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 5L100100TK merev tengely tengelykapcsoló, kulcshorony, 3 részre osztott, bilincs típus, 1 x 1 hüvelykes furat, acél
€189.26 /Mértékegység