Stafford Mfg 5S100100TK merev tengely tengelykapcsoló, kulcshornyos, 3 darabos osztású, bilincs típus, 1 x 1 hüvelykes furat, SS | CJ6GTY

STAFFORD MFG 5S100100TK merev tengely tengelykapcsoló, kulcshornyos, 3 részre osztott, bilincs típus, 1 x 1 hüvelykes furat, SS

Cikkszám: CJ6GTY Modell: 5S100100TK
€330.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Térfogatméret1"
Fokozat303
Kulcsméret1 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2"
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1/4-28 x 5/8
Teljes hossz3"
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTérfogatméretKulcshorony AtípusKulcshorony BKulcsméretDia kívül.Csavar méretÁr
Stafford Mfg 5S008008T merev tengely tengelykapcsoló, 3 részes osztott, bilincs típus, 1/2 x 1/2 hüvelykes furat, SS | CJ6GNN 5S008008T1.875 "1 / 2 "-Nagy szilárdságú--1.250 "8-32 x 1/2-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S010010T merev tengely tengelykapcsoló, 3 részes osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, SS | CJ6GNP 5S010010T2.250 "5 / 8 "-Nagy szilárdságú--1.500 "10-32 x 1/2€174.28
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S012012T merev tengely tengelykapcsoló, 3 részes osztott, bilincs típus, 3/4 x 3/4 hüvelykes furat, SS | CJ6GNQ 5S012012T2.625 "3 / 4 "-Nagy szilárdságú--1.750 "1/4-28 x 5/8€213.55
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S100100T merev tengely tengelykapcsoló, 3 részes osztott, bilincs típus, 1 x 1 hüvelykes furat, SS | CJ6GNR 5S100100T3"1"-Nagy szilárdságú--2"1/4-28 x 5/8€278.88
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S104104T merev tengely tengelykapcsoló, 3 részes osztott, bilincs típus, 1-1/4 x 1-1/4 hüvelykes furat, SS | CJ6GNT 5S104104T3.375 "1-1 / 4 "-Nagy szilárdságú--2.250 "1/4-28 x 5/8-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S106106T merev tengely tengelykapcsoló, 3 részes osztott, bilincs típus, 1-3/8 x 1-3/8 hüvelykes furat, SS | CJ6GNU 5S106106T3.625 "1-3 / 8 "-Nagy szilárdságú--2.375 "1/4-28 x 5/8-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S108108T merev tengely tengelykapcsoló, 3 részes osztott, bilincs típus, 1-1/2 x 1-1/2 hüvelykes furat, SS | CJ6GNV 5S108108T3.750 "1-1 / 2 "-Nagy szilárdságú--2.500 "1/4-28 x 5/8-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 5S100100TK merev tengely tengelykapcsoló, kulcshornyos, 3 részre osztott, bilincs típus, 1 x 1 hüvelykes furat, SS
€330.58 /Mértékegység