Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO220EPD miniatűr megszakító, 20A, 2 pólusú, 10KA, 240V, dugaszolható | AF9FQF 2DM36

SQUARE D QO220EPD miniatűr megszakító, 20A, 2 pólusú, 10KA, 240V, dugaszolható

Raktáron
Tétel: AF9FQF Modell: QO220EPDKereszthivatkozás: 2DM36
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
€571.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők20
Megszakító típusaA földi berendezések védelme (30mA)
Jelenlegi minősítés20A
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.91 "
Frekvencia50 / 60 Hz
Megszakítás besorolása10 kA @ 120/240V AC
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Szerelési típusCsatlakoztat
Pólusok száma2
Helyek száma2
Hőmérséklet Értékelés140 fok. F
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
típusStandard
Használja aQO sorozat
Feszültségértékelés120V / 240V AC
Szélesség1.5 "
VezetékméretAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4227
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536200020

Termék részletek:

A Square D QO220EPD dugaszolható megszakítót a kereskedelmi elektromos panelekben használják a túlterhelés és a földzárlat elleni védelemre, így biztosítva a biztonságos és megbízható elektromos elosztást. Ez a megszakító egy középen elhelyezkedő, kioldásmentes billenő mechanizmussal rendelkezik, gyors gyártással, gyors megszakítással és egyértelmű fogantyújelzéssel a könnyű kezelés érdekében. VisiTrip kioldási jelzést kínál az áramkör megszakítására, és lehetővé teszi a dugaszolható rögzítést a biztonságos telepítés érdekében. Ez a 2 pólusú QO megszakító 20A névleges feszültségű 120/240VAC, megszakítóképessége pedig 10kA.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem a Square D QO220EPD dugaszolható megszakítót?

A.

  • Kapcsolja ki a fő áramellátást.
  • Nyissa ki az elektromos panel ajtaját.
  • Válassza ki a rendelkezésre álló helyet.
  • Csúszdamegszakító a buszsínen.
  • Nyomja addig, amíg biztonságosan kattan.
  • Csatlakoztassa a vezetékeket a megszakítóhoz.
  • Zárja be a panelajtót.
  • Kapcsolja vissza a fő áramellátást.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a megszakító kiválasztásakor?

A.

  • Mérje meg a megszakító kapacitását a terheléshez.
  • Válassza ki a megfelelő típust (standard vagy GFCI).
  • Biztosítsa a kompatibilitást a rendszer feszültségével.
  • Értékelje a rövidzárlat megszakítóképességét.
  • Ellenőrizze az elektromos panelen belüli illeszkedést.
  • Fontolja meg a lakossági vagy ipari felhasználást.

K. Nem Raptor Supplies hasonló megszakítót kínálnak nagyobb névleges áramerősséggel?.

V. Igen, az ügyfelek, akik hasonló, nagyobb névleges áramerősségű megszakítókat keresnek, választhatják a Square D-t QO130EPD és a QO350EPD megszakítók, amelyek névleges áramerőssége 30, illetve 50 A

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO220EPD miniatűr megszakító, 20A, 2 pólusú, 10KA, 240V, dugaszolható
€571.80 /Mértékegység