Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO230EPD dugaszolható megszakító 30a 2p 10ka 240v | AF9FQG 2DM37

SQUARE D QO230EPD dugaszolható megszakító 30a 2p 10ka 240v

Raktáron
Tétel: AF9FQG Modell: QO230EPDKereszthivatkozás: 2DM37
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
€641.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők30
Megszakító típusaA földi berendezések védelme (30mA)
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.91 "
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellTerminál csatlakozásAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességDC feszültség besorolásaHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
SQUARE D QO120EPD dugós megszakító 20a 1p 10ka 240v | AF9FQC 2DM33 QO120EPDCsavaros szorító120 VAC200.75 "Nem értékelt3"8 AWG14 AWG€349.71
SQUARE D QO130EPD dugós megszakító 30a 1p 10ka 120v | AF9FQD 2DM34 QO130EPDCsavaros szorító120 / 240 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€335.06
SQUARE D QO215EPD dugós megszakító 15a 2p 10ka 240v | AF9FQE 2DM35 QO215EPDCsavaros szorító120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,443.78
SQUARE D QO220EPD miniatűr megszakító, 20A, 2 pólusú, 10KA, 240V, dugaszolható | AF9FQF 2DM36 QO220EPDCsavaros szorító120 / 240 VAC201.5 "Nem értékelt3"8 AWG14 AWG€571.80
SQUARE D QO115EPD dugós megszakító 15a 1p 10ka 240v | AF9GWP 2GLP3 QO115EPDCsavaros szorító120 VAC150.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€349.71
SQUARE D QO225EPD dugós megszakító 25a 2p 10ka 240v | AF9GXG 2GLT3 QO225EPDCsavaros szorító120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,496.08
SQUARE D QO250EPD dugaszolható megszakító 50a 2p 10ka 240v | AF9GXP 2GLV3 QO250EPDDobozfül120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€641.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO230EPD dugaszolható megszakító 30a 2p 10ka 240v
€641.08 /Mértékegység