SQUARE D 6T5F transzformátor 240VAC Delta/120VAC 6kVA | AG7CQD 5B611

SQUARE D 6T5F transzformátor 240VAC Delta/120VAC 6kVA

Raktáron
Tétel: AG7CQD Modell: 6T5FKereszthivatkozás: 5B611

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,299.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű transzformátor
színekSzürke
Mélység9"
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Magasság13.5 "
Hz60
Bemeneti feszültség480 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség240 VAC Delta/120 VAC
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés6 kVA-es
Szélesség14.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8504320000

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségVA minősítésÁr
SQUARE D 3T5F transzformátor 240VAC Delta/120VAC 3kVA | AF7RYZ 22LR52 3T5F600 VAC3 kVA-es€3,031.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 6T5F transzformátor 240VAC Delta/120VAC 6kVA
€4,299.20 /Mértékegység