SQUARE D 3T5F transzformátor 240VAC Delta/120VAC 3kVA | AF7RYZ 22LR52

SQUARE D 3T5F transzformátor 240VAC Delta/120VAC 3kVA

Raktáron
Tétel: AF7RYZ Modell: 3T5FKereszthivatkozás: 22LR52

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,471.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű transzformátor
színekSzürke
Mélység9"
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Magasság13.5 "
Hz60
Bemeneti feszültség600 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség240 VAC Delta/120 VAC
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés3 kVA-es
Szélesség14.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.5
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8504320000

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségVA minősítésÁr
SQUARE D 6T5F transzformátor 240VAC Delta/120VAC 6kVA | AG7CQD 5B611 6T5F480 VAC6 kVA-es€4,006.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 3T5F transzformátor 240VAC Delta/120VAC 3kVA
€3,471.34 /Mértékegység