ENERPAC BRC sorozatú húzható hidraulikus hengerek


Szűrő
Csatlakozók: CR400 csatlakozó , Henger visszatérő típusa: Egyszereplős, tavaszi visszatérés , Befejez: Festett , Anyaga: Acél , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Dugattyú típusa: Szilárd
StílusModellDia kívül.Alap rögzítő furatok menetméretBase to Advance PortDugattyú külső menetméretDugattyú menet hosszaNyereg átmérőjeütésKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
BRC25
1.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11 / 16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 tonna.€1,573.36
A
BRC46
2.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13 / 16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 tonna.€3,039.89
A
BRC106
3.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 tonna.€3,538.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?