SQUARE D HLL36100M73 PowerPact H megszakító, 100A, 3P, 100kAIC, 480VAC | CE6HCH

SQUARE D HLL36100M73 PowerPact H megszakító, 100A, 3P, 100kAIC, 480VAC

Tétel: CE6HCH Típus: HLL36100M73

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők100
frame típusaHLL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.971
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)18.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HLL36100M73 PowerPact öntött házas megszakító, ideális elektromos áramkörök és kereskedelmi motorok védelmére az áram túlterheléstől és rövidzárlattól
    • Vonal- és rakományoldali füles kapcsok a laza csatlakozások kiküszöbölésére és a 14-3 AWG réz vagy alumínium vezetékek elhelyezésére
    • Hő-mágneses kioldás az elakadás elkerülésére enyhe túlterhelés esetén, miközben azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre
    • UR-tanúsítvánnyal, CE-jelöléssel és IEC-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HLL26015 megszakító 15 Amperes 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26020 megszakító 20 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V€1,081.80
SQUARE D HLL26030 megszakító 30 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTD HLL2603030A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26035 megszakító 35 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26040 megszakító 40 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26045 megszakító 45 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26050 megszakító 50 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTH HLL2605050A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HLL36100M73 PowerPact H megszakító, 100A, 3P, 100kAIC, 480VAC