SQUARE D HLL26025 PowerPact öntött tokos megszakító, 25A, 100kAIC, 2P | CE6HCJ

SQUARE D HLL26025 PowerPact öntött tokos megszakító, 25A, 100kAIC, 2P

Tétel: CE6HCJ Modell: HLL26025

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők25
frame típusaHLL
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HLL26025 megszakító, amely rövidzárlatok és áramtúlterhelések megelőzésére szolgál ipari gépekben és érzékeny elektromos áramkörökben
    • Hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó kioldási funkciók, amelyek azonnal reagálnak a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerülik a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • Szerelhető egység az egyszerű telepítés érdekében, valamint vonal- és rakományoldali kapcsok a laza csatlakozások kiküszöbölésére
    • 14 - 3 AWG alumínium vagy réz vezetéket tartalmaz
    • CSA tanúsítással, UL listával, CE jelöléssel és IEC jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HLL26015 megszakító 15 Amperes 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26020 megszakító 20 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V€1,081.80
SQUARE D HLL26030 megszakító 30 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTD HLL2603030A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26035 megszakító 35 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26040 megszakító 40 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26045 megszakító 45 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26050 megszakító 50 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTH HLL2605050A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HLL26025 PowerPact öntött tokos megszakító, 25A, 100kAIC, 2P