Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D TÉR HLL36015 Megszakító 15 amperes 600vac 3p 100kaic @ 480v tápellátással | AG8PTT

SQUARE D HLL36015 megszakító, betáplálás 15 amper 600vac 3p 100kaic@480v

Raktáron
Tétel: AG8PTT Modell: HLL36015

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,997.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás100kAIC @ 480V
erősítők15A
frame típusaHLL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8495
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)19.3

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HLL26015 megszakító 15 Amperes 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26020 megszakító 20 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V€1,081.80
SQUARE D HLL26030 megszakító 30 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTD HLL2603030A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26035 megszakító 35 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26040 megszakító 40 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26045 megszakító 45 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26050 megszakító 50 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTH HLL2605050A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HLL36015 megszakító, betáplálás 15 amper 600vac 3p 100kaic@480v
€1,997.30 /Mértékegység