SQUARE D EDB34110SA E-keret megszakító, 110A, 3P, Csavaros, Shunt-Trip | CE6HYK

SQUARE D EDB34110SA E-keret megszakító, 110A, 3P, Csavaros, Shunt-Trip

Tétel: CE6HYK Modell: EDB34110SA

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők110
frame típusaEDB
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9035
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)15.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D EDB34110SA mini megszakító az elektromos áramkörök lekapcsolására túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • A csavaros rögzítés megkönnyíti a telepítést és a biztonságos beépítést vízszintes és függőleges helyzetben egyaránt
    • 12-2/0 AWG (alumínium) és 14-2/0 AWG (réz) méretű huzalmérőkhöz használható.
    • A 3 pólusú kialakítás 18 kA @ 277 VAC, 25 kA @ 240 VAC és 25 kA @ 120 / 240 VAC névleges megszakítási kapacitást biztosít; ideális a Square D NF panelekhez
    • A termikus-mágneses kioldóegység azonnali és késleltetett áramkorlátozási funkciókat tesz lehetővé
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellMin. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaFeszültségSzélességMegszakító típusaDC feszültség besorolásaÁr
D Négyzet EDB14015EPD megszakító csavarja az Edb-n 1 pólus 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14 AWG277 VAC151-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,496.52
D Négyzet EDB14020EPD megszakító csavarja az Edb-n 1pólus 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020EPD14 AWG277 VAC201-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€1,100.75
D TÉR EDB14040EPD megszakító csavarja az Edb-n 1 pólusú 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040EPD14 AWG277 VAC401-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,431.65
D TÉR EDB14040SA megszakító csavarja az Edb-n 1 pólusú 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14 AWG277 VAC401-1.96 "Shunt utazásNem értékelt€1,824.69
SQUARE D EDB14050EPD megszakító csavar Edb 1 pólusú 50a | AF9HJP 2JWE6 EDB14050EPD14 AWG277 VAC501-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,396.07
SQUARE D EDB14070 megszakító csavar az Edb 1 póluson 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014 AWG277 VAC701-0.98 "Standard Nem értékelt€615.16
SQUARE D EDB14070SA Megszakító csavarja Edb 1 pólusú 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14 AWG277 VAC701-1.96 "Shunt utazásNem értékelt€2,208.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EDB34110SA E-keret megszakító, 110A, 3P, Csavaros, Shunt-Trip