Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EDB16020 E-Frame Branch Breaker, 20A, 1P, 600 V, 14kA, Bolt-on Mount | CE6GUM

SQUARE D EDB16020 E-Frame Branch Breaker, 20A, 1P, 600 V, 14kA, Bolt-on Mount

Raktáron
Cikkszám: CE6GUM Modell: EDB16020

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€181.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaEDB
Pólusok száma1
Feszültség347
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5853
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D EDB16020 circuit breaker designed for protecting electrical circuits and industrial machinery against current overloads & short circuits
    • Non-interchangeable, thermal-magnetic trip provides LI (Long-Time and Instantaneous) current limiting function
    • Bolt-on mounting configuration facilitates easy mounting onto panelboards and switchboards for fast installation
    • Adheres to UL, IEC and CE standards

Termékváltozatok

TermékekModellMin. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaFeszültségSzélességMegszakító típusaDC feszültség besorolásaÁr
D Négyzet EDB14015EPD megszakító csavarja az Edb-n 1 pólus 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14 AWG277 VAC151-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,496.52
D Négyzet EDB14020EPD megszakító csavarja az Edb-n 1pólus 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020EPD14 AWG277 VAC201-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€1,100.75
D TÉR EDB14040EPD megszakító csavarja az Edb-n 1 pólusú 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040EPD14 AWG277 VAC401-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,431.65
D TÉR EDB14040SA megszakító csavarja az Edb-n 1 pólusú 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14 AWG277 VAC401-1.96 "Shunt utazásNem értékelt€1,824.69
SQUARE D EDB14050EPD megszakító csavar Edb 1 pólusú 50a | AF9HJP 2JWE6 EDB14050EPD14 AWG277 VAC501-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,396.07
SQUARE D EDB14070 megszakító csavar az Edb 1 póluson 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014 AWG277 VAC701-0.98 "Standard Nem értékelt€615.16
SQUARE D EDB14070SA Megszakító csavarja Edb 1 pólusú 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14 AWG277 VAC701-1.96 "Shunt utazásNem értékelt€2,208.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EDB16020 E-Frame Branch Breaker, 20A, 1P, 600 V, 14kA, Bolt-on Mount
€181.42 /Mértékegység