Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EDB24015SA Megszakító csavarja Edb 2 pólusú 15a | AF9HJX 2JWF8

SQUARE D EDB24015SA megszakító csavar Edb 2 pólusú 15a

Raktáron
Tétel: AF9HJX Modell: EDB24015SAKereszthivatkozás: 2JWF8
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
€2,714.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők15
Megszakító típusaShunt utazás
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység4.05 "
Keret méret125A / EDB
Hossz5.66 "
Max. LEVEGŐ-besorolás18kA
Max. Vezetékméret6 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség2.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)22
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)15.09
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellMin. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaFeszültségSzélességMegszakító típusaDC feszültség besorolásaÁr
D Négyzet EDB14015EPD megszakító csavarja az Edb-n 1 pólus 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14 AWG277 VAC151-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,166.92
D Négyzet EDB14020EPD megszakító csavarja az Edb-n 1pólus 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020EPD14 AWG277 VAC201-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,208.77
D TÉR EDB14040EPD megszakító csavarja az Edb-n 1 pólusú 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040EPD14 AWG277 VAC401-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,367.26
D TÉR EDB14040SA megszakító csavarja az Edb-n 1 pólusú 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14 AWG277 VAC401-1.96 "Shunt utazásNem értékelt€1,912.20
SQUARE D EDB14050EPD megszakító csavar Edb 1 pólusú 50a | AF9HJP 2JWE6 EDB14050EPD14 AWG277 VAC501-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,153.39
SQUARE D EDB14070 megszakító csavar az Edb 1 póluson 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014 AWG277 VAC701-0.98 "Standard Nem értékelt€632.21
SQUARE D EDB14070SA Megszakító csavarja Edb 1 pólusú 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14 AWG277 VAC701-1.96 "Shunt utazásNem értékelt€2,361.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EDB24015SA megszakító csavar Edb 2 pólusú 15a
€2,714.95 /Mértékegység