Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EDB14020SA Molded Case Circuit Breaker, 20A, 277VAC, 1 Pole, Shunt Trip | CE6JVX

SQUARE D EDB14020SA Molded Case Circuit Breaker, 20A, 277VAC, 1 Pole, Shunt Trip

Raktáron
Tétel: CE6JVX Modell: EDB14020SA
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
€1,801.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9276
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)15.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D EDB14020SA EDB sorozatú öntött házas megszakító az elektromos alkatrészek túlterhelés és rövidzárlat elleni védelméhez
    • Egypólusú, egyfázisú kialakítás 120 V-os sönt kioldással a túláramvédelem érdekében
    • Nem cserélhető, hő-mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú és azonnali védelmet nyújt a hibás áramok ellen
    • Felszerelhető csavaros rögzítéssel függőleges vagy vízszintes helyzetben történő felszereléshez és füles kapcsokkal a réz / alumínium vezetékek elhelyezéséhez
    • CE-jelöléssel, IEC-jóváhagyással és UL-listával

Termékváltozatok

TermékekModellMin. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaFeszültségSzélességMegszakító típusaDC feszültség besorolásaÁr
D Négyzet EDB14015EPD megszakító csavarja az Edb-n 1 pólus 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14 AWG277 VAC151-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,496.52
D Négyzet EDB14020EPD megszakító csavarja az Edb-n 1pólus 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020EPD14 AWG277 VAC201-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€1,100.75
D TÉR EDB14040EPD megszakító csavarja az Edb-n 1 pólusú 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040EPD14 AWG277 VAC401-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,431.65
D TÉR EDB14040SA megszakító csavarja az Edb-n 1 pólusú 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14 AWG277 VAC401-1.96 "Shunt utazásNem értékelt€1,824.69
SQUARE D EDB14050EPD megszakító csavar Edb 1 pólusú 50a | AF9HJP 2JWE6 EDB14050EPD14 AWG277 VAC501-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,396.07
SQUARE D EDB14070 megszakító csavar az Edb 1 póluson 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014 AWG277 VAC701-0.98 "Standard Nem értékelt€615.16
SQUARE D EDB14070SA Megszakító csavarja Edb 1 pólusú 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14 AWG277 VAC701-1.96 "Shunt utazásNem értékelt€2,208.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EDB14020SA Molded Case Circuit Breaker, 20A, 277VAC, 1 Pole, Shunt Trip
€1,801.63 /Mértékegység