Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007CR61KC nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 2no/2nc | AF9JYK 2UYN9

SQUARE D 9007CR61KC nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 2no/2nc

Raktáron
Tétel: AF9JYK Típus: 9007CR61KCKereszthivatkozás: 2UYN9
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
€944.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető hossza4.12 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusIngatag bot
erősítők10
test anyagaAlumínium
TanúsítványUL I. osztályú B, C, D csoportok és II. Osztályú E, F, G csoportok
Kapcsolatfelvétel2NO / 2NC
Mélység2.08 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság6.1 "
IP besorolás67
MozgalomBármely Irány
NEMA értékelés1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13
Működési erő3 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 185 fok F között
Utazás90 fok
Feszültségértékelés600AC / DC
Szélesség2.72 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMűködtetőMűködtető hosszaIP besorolásMozgalomNEMA értékelésMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságÁr
SQUARE D 9007AW18 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AF9FWJ 2EF43 9007AW183.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.-lb.-65 foktól 185 fokig F€759.65
SQUARE D 9007AW38 nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 2no/2nc | AF9FWL 2EF47 9007AW383.9 "-0.5 "65Vízszintes1, 2, 4, 12, 133 font0 fok és 185 fok F között€827.76
SQUARE D 9007C62B nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€483.30
SQUARE D 9007C66B2 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AF9FXD 2EF92 9007C66B24.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€566.29
SQUARE D 9007CR61C nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AF9JWT 2UYH9 9007CR61C6.1 "-0.71 "67CW, karbantartva1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€967.01
SQUARE D 9007C62N2 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, alacsony nyomaték1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€565.84
SQUARE D 9007C66N2 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, alacsony nyomaték1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€716.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007CR61KC nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 2no/2nc
€944.15 /Mértékegység