Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007AW38 nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 2no/2nc | AF9FWL 2EF47

SQUARE D 9007AW38 nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető szerkezet 2no/2nc

Raktáron
Tétel: AF9FWL Modell: 9007AW38Kereszthivatkozás: 2EF47
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
€935.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető hossza0.5 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusDugattyú, Görgő
erősítők10
test anyagacink
Kapcsolatfelvétel2NO / 2NC
Mélység3"
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság3.9 "
IP besorolás65
MozgalomVízszintes
NEMA értékelés1, 2, 4, 12, 13
Működési erő3 font
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 185 fok F között
Henger Dia.0.63 "
Henger anyagAcél
Henger szélessége0.13 "
Utazás0.25 "
Feszültségértékelés600AC / DC
Szélesség1.4 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMűködtetőMűködtető hosszaIP besorolásMozgalomNEMA értékelésMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságÁr
SQUARE D 9007AW18 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AF9FWJ 2EF43 9007AW183.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.-lb.-65 foktól 185 fokig F€685.44
SQUARE D 9007C62B nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€483.30
SQUARE D 9007C66B2 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AF9FXD 2EF92 9007C66B24.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€537.66
SQUARE D 9007CR61C nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AF9JWT 2UYH9 9007CR61C6.1 "-0.71 "67CW, karbantartva1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€986.07
SQUARE D 9007C62N2 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, alacsony nyomaték1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€571.53
SQUARE D 9007C66N2 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, alacsony nyomaték1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€769.32
SQUARE D 9007CR61F nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AF9JXB 2UYJ4 9007CR61F6.1 "-1.08 "67Függőleges1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 font0 fok és 185 fok F között€1,106.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007AW38 nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető szerkezet 2no/2nc
€935.73 /Mértékegység